- 乾湿両用バキュームT-003C つやげん 69272378

乾湿両用バキュームT-003C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード69272378品番-
参考基準価格(税別)¥63,300販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

乾湿両用バキュームクリーナー簡易カーペット対応型
タンク容量30L(吸水可能量20L)
T-003に簡易カーペットウォンドが付いてカーペットの吸引も可能になります。(水の噴射機能はございません)

仕様●タンク容量:30L(吸収可能量20L)アズワン品番65-9395-86繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする