曜日別特売
ATM1 管ヒューズ 1A 10 x 38mm 600V ac 速断型 Mersen 69272430

管ヒューズ 1A 10 x 38mm 600V ac 速断型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード69272430品番ATM1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

UL、CSA
Mersen ATMシリーズ 小型速断ヒューズ
製品説明 Mersen ATM 速断型小型ヒューズは 10.3 x 38 mm で、600 V AC / DC で動作します。ATMヒューズは、高突入電流と過酷なデューティーサイクルに耐えることができます。このヒューズは、高電圧容量のため、さまざまな用途に最適です。
特長 定格を高くしている為特別に高突入電流のコンデンサや回路を保護できます。 定格電圧:600V 超安全ヒューズホルダとともに使用可能 速断型
製品情報 この ATM ヒューズは、最大 600 V dc の回路を補助的に保護します。太陽光発電や太陽電池のほか、コンデンサや大電流突入回路などの特殊な保護にも使用することができます。

仕様●定格電流:1A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:F●定格電圧:600V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●本体材質:GMG●ULクラス:UL248-14●シリーズ:ATM●コード番号:914-4345アズワン品番65-8070-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする