VZM451-01-06S VZM400 - 5ポートメカニカルバルブ/メタルシール SMC 69272973

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VZM400 - 5ポートメカニカルバルブ/メタルシール

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(01) Rc 1/8オプション(-) ブラケットなしボディオプション(1) 外部パイロット方式注文コード69272973品番VZM451-01-06S
参考基準価格(税別)¥11,880販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
接続口径(01) Rc 1/8ボディオプション(1) 外部パイロット方式アクチュエータ追記号(S) ローラ材質、硬化鋼仕様アクチュエータ:(06) ローラプランジャオプション(-) ブラケットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする