※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VZM400 - 5ポートメカニカルバルブ/メタルシール
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
(F01) G 1/8
オプション
(-) ブラケットなし
ボディオプション
(1) 外部パイロット方式
注文コード
69272989
品番
VZM451-F01-05
参考基準価格(税別)
¥11,220
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・オプション・ボディオプション
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(F01) G 1/8
ボディオプション
(1) 外部パイロット方式
アクチュエータ追記号
(-) なし
仕様
アクチュエータ:(05) ストレートプランジャ
オプション
(-) ブラケットなし