※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VZM400 - 5ポートメカニカルバルブ/メタルシール
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
(N01) NPT 1/8
オプション
(-) ブラケットなし
ボディオプション
(1) 外部パイロット方式
注文コード
69272998
品番
VZM451-N01-00
参考基準価格(税別)
¥8,470
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・オプション・ボディオプション
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(N01) NPT 1/8
ボディオプション
(1) 外部パイロット方式
アクチュエータ追記号
(-) なし
仕様
アクチュエータ:(00) 基本形
オプション
(-) ブラケットなし