曜日別特売
XGTP313-50336-2C XGTP - 300mmウエバ対応平行シール型スリットバルブ SMC 69273436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XGTP - 300mmウエバ対応平行シール型スリットバルブ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個材質(シール)Kalrez4079仕様ゲート部シール材質:(2) Kalrze 4079、オートスイッチおよびコネクタ:(C) D-A93、マルチコネクタ(AMP)付、適用温度範囲: 20℃ ~ 60℃注文コード69273436品番XGTP313-50336-2C
参考基準価格(税別)¥932,640販売価格(税込)¥923,780
販売価格(税別)
839,800

長寿命:300万回(常温時)
発塵量:1/5以下に低減(従来品比)
メンテナンス性向上
容易なベローズ交換
トップアクセスからのゲート交換が可能(オーダーメイド)
安全対策
メカ式エンドロック機構採用

材質(シール)Kalrez4079バルブ形式(3) カセット式 (ハーフメスクボディ)オートスイッチ種類オートスイッチ:D-A93;コネクタ種類:マルチコネクタ(AMP);適用温度範囲:20℃~60℃エンドロック(-) OPEN/CLOSE エンドロック仕様ゲート部シール材質:(2) Kalrze 4079、オートスイッチおよびコネクタ:(C) D-A93、マルチコネクタ(AMP)付、適用温度範囲: 20℃ ~ 60℃適合ウェハー寸法(Φmm)300mmウエハ対応開口窓寸法(mm)50X336軸数とシール形式1軸ベローズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする