カナフジ電工
ケーブルラック用支持材
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
寸法
板厚(t):2
注文コード
69274741
品番
ED-20D-25
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種類
20
寸法
板厚(t):2
長さ(m)
2.5
素材
高耐食性鋼板(エコガル)製