カナフジ電工
ケーブルラック用支持材
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
30
寸法
板厚(t):2
注文コード
69274750
品番
GD-30D-25
参考基準価格(税別)
¥3,770
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
備考
受注製品
タイプ
30
寸法
板厚(t):2
長さ(m)
2.5
素材
溶融亜鉛メッキ仕上