曜日別特売
SD-30D-25 ケーブルラック用支持材 カナフジ電工 69274969

ケーブルラック用支持材

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個タイプ30寸法板厚(t):1.5注文コード69274969品番SD-30D-25
参考基準価格(税別)¥8,570販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
備考受注製品タイプ30寸法板厚(t):1.5長さ(m)2.5素材ステンレス製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする