曜日別特売
ZD-20D-25 ケーブルラック用支持材 カナフジ電工 69274987

ケーブルラック用支持材

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個寸法板厚(t):2注文コード69274987品番ZD-20D-25
参考基準価格(税別)¥1,630販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
種類20寸法板厚(t):2長さ(m)2.5素材亜鉛鉄板製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする