曜日別特売
HSクランプ36(39) ケーブルラック用支持材 HSクランプ カナフジ電工 69275039

ケーブルラック用支持材 HSクランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード69275039品番HSクランプ36(39)
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

バネ式クリップです。

仕様厚鋼電線管:36、薄鋼電線管:39種類電気亜鉛メッキ仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする