J-9 ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ カナフジ電工 69276299

ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード69276299品番J-9
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

フレームの平面T型接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)

適合共用種類電気亜鉛メッキ仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする