曜日別特売
XLAV-40G-2M9NLA-4LZ XLAV-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/電磁弁付/単動(常時閉)/ベローズシール SMC 69279657

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XLAV-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/電磁弁付/単動(常時閉)/ベローズシールXLAV-40G-2M9NLA-4LZ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
この商品はフランジサイズ・フランジタイプ・仕様など296種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
フランジサイズ
40
フランジタイプ
KF(NW)
仕様
フランジの種類:(-) KF(NW)、インジケータおよびパイロットポート方向:(G) インジケータ付 フランジ面 裏、オートスイッチの種類高真空L型バルブ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、オートスイッチ数/取付位置:(A) 2ケ付 弁開閉、リード線取出し方法:(L) L型プラグコネクタ、ボディ表面処理:(-) 外部: 硬質アルマイト, 内部: 素地、シール材質:(-) FKM 1349-80、シール材質変更箇所とリーク量:(-) 内部 1.3 x 10^-10 (F
注文コード
69279657
品番
XLAV-40G-2M9NLA-4LZ
参考基準価格(税別)¥77,330販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能

フランジサイズ
40
リード線取出方法
L形プラグコネクタ
リード線(m)
(L) 3
材質(シール)
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
フランジタイプ
KF(NW)
仕様
フランジの種類:(-) KF(NW)、インジケータおよびパイロットポート方向:(G) インジケータ付 フランジ面 裏、オートスイッチの種類高真空L型バルブ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、オートスイッチ数/取付位置:(A) 2ケ付 弁開閉、リード線取出し方法:(L) L型プラグコネクタ、ボディ表面処理:(-) 外部: 硬質アルマイト, 内部: 素地、シール材質:(-) FKM 1349-80、シール材質変更箇所とリーク量:(-) 内部 1.3 x 10^-10 (F
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
オートスイッチ個数
数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
オートスイッチ種類
無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
CE-対応品
-
表面処理(ボディ)
外部:硬質アルマイト、内部:素地
インジケータおよび電磁弁方向
インジケータ付、フランジ面裏

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする