※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はフランジサイズ・フランジタイプ・仕様など296種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- フランジサイズ
- 40
- フランジタイプ
- KF(NW)
- 仕様
- フランジの種類:(-) KF(NW)、インジケータおよびパイロットポート方向:(K) インジケータなし フランジ面 左、オートスイッチの種類高真空L型バルブ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オートスイッチ数/取付位置:(A) 2ケ付 弁開閉、リード線取出し方法:(L) L型プラグコネクタ、ボディ表面処理:(-) 外部: 硬質アルマイト, 内部: 素地、シール材質:(-) FKM 1349-80、シール材質変更箇所とリーク量:(-) 内部 1.3 x 10^-10 (FKM)
- 注文コード
- 69279736
- 品番
- XLAV-40K-2M9BLA-5L
参考基準価格(税別)¥76,180販売価格(税込)¥75,878販売価格(税別)
電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能