曜日別特売
GLT-700 スチール製 ケーブルラック T型分岐ラック カナフジ電工 69280666

スチール製 ケーブルラック T型分岐ラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)700種類溶融亜鉛メッキ仕上注文コード69280666品番GLT-700
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

水平にT型分岐させる場合に使用します。

仕様分岐:T型幅(mm)700品名Gラック種類溶融亜鉛メッキ仕上自重(kg)15.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする