曜日別特売
XLC-40H4-2-XA XLC-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/ベローズシール SMC 69281136

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XLC-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/ベローズシール

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
この商品はフランジサイズ・フランジタイプ・仕様など135種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
フランジサイズ
40
フランジタイプ
KF(NW)
仕様
フランジの種類:(-) KF(NW)、インジケータおよびパイロットポート方向:(-) フランジ側、温度仕様/ヒータの有無:(H4) 5~150℃ 100℃用ヒータ付、オートスイッチの種類:-、オートスイッチ数/取付位置:(-) オートスイッチなし、ボディ表面処理:(A) 外部: 硬質アルマイト, 内部: 蓚酸アルマイト、シール材質:(-) FKM 1349-80、シール材質変更箇所とリーク量:(-) 内部 1.3 x 10^-10 (FKM) 外部 1.3 x 10^-11 (FKM)
注文コード
69281136
品番
XLC-40H4-2-XA
参考基準価格(税別)¥78,540販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能

フランジサイズ
40
リード線(m)
-
材質(シール)
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
フランジタイプ
KF(NW)
オートスイッチ個数
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
仕様
フランジの種類:(-) KF(NW)、インジケータおよびパイロットポート方向:(-) フランジ側、温度仕様/ヒータの有無:(H4) 5~150℃ 100℃用ヒータ付、オートスイッチの種類:-、オートスイッチ数/取付位置:(-) オートスイッチなし、ボディ表面処理:(A) 外部: 硬質アルマイト, 内部: 蓚酸アルマイト、シール材質:(-) FKM 1349-80、シール材質変更箇所とリーク量:(-) 内部 1.3 x 10^-10 (FKM) 外部 1.3 x 10^-11 (FKM)
オートスイッチ種類
オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
パイロットポート方向
フランジ側
表面処理(ボディ)
外部:硬質アルマイト、内部:蓚酸アルマイト
温度仕様/ヒータの有無
5~150℃、100℃用ヒータ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする