ASR-0230D AsReader バーコード+UHF対応 ASR-0230D アスタリスク 69286875

AsReader バーコード+UHF対応 ASR-0230D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード69286875品番ASR-0230D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

UHF版はバーコード運用からRFID運用への切り替え、あるいは併用した運用をお考えの企業様におススメ。

対応コード
【1次元】UPC/EAN/jAN,GS1 DataBar,Code39,Code128,Code32,Code93,Codabar/NW7,Interleaved 2of 5,Code 2of 5,MAtrix 2 of 5,MSI,Telepen,Trioptic,China Post
【2次元】PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite,Aztec Code,Data Matrix,QR Code,MIcro QR Code,MaxiCode,Han Xin Code
Postal:Intelligent Mail Barcode,Postal-4i,Australian Post,British Post,Canadian Post,Japanese Post,Nether(KIX)Post,Postnet,Planet Code
OCR Option:OCR-A,OCR-B,E13B(MICR)
仕様
【読み取り可能範囲】バーコードの密度:100% U.P.C、5 mil Code 39/10 mil Code 39、6.7 mil PDF417/10 mil Data Matrix、スキャナの先端からの距離:46mm-419mm、64mm-163mm、28mm-338mm、46mm-185mm、53mm-203mm
【読み取り幅】42.4°(水平)、33°(垂直)
AsReader Care(安心サポートパック)/なし
商品タイプスマートフォン装着型インターフェースMFi on Lightning読取方式CMOSセンサー(イメージャー)電源マグネット充電ケーブル質量(g)約109(電池含む)耐衝撃性1.5m(6面 4edge、各1回)幅(mm)64高さ(mm)16.8付属品Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル材質PC規格ISO 18000-6 Type C/EPC Class1 Gen2適合規格Apple MFi/TELEC/FCC対応OSiOS9.3以降対応機種iPhone5/5S/SE/6/6S/7/iPod touch Gen5/6保護等級IP52準拠機能読み取り/書き込み/ロック/消去光源イルミネーション:白色光LED、エイミング:赤色光Laser(Class2)読取(mm)0~1000バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー 1100mAh充電時間約3.5時間(内蔵バッテリー)動作環境-10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上)送信出力250mW(24dBm)保存環境-20~60℃、10~95%RH周波数(MHz)920.6~923.4充電方式Magconn、MicroUSBキー2トリガキー、1ファンクションボタン(リセット、Barcode/RFID切り替え)RoHS指令(10物質対応)対応偏波円偏波(アンテナ内蔵)読取角度(°)ピッチ:±45°、ロール:360°、スキュー:±60°
注意
※カバーケース(ドッグ用ケース)とセットで使用する商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする