曜日別特売
151370401 基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 2個入 日本モレックス(molex) 69286999

基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード69286999品番151370401
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

Molex Mini-Lock は、1 列、コンパクトな省スペース設計で、2.50 mm ピッチは小型です。UL1061 ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長 100 mm の 4 種類の構成があり、Mini-Lock 垂直ポッティングヘッダ 53517 で使用されています。つや消しスズめっき終端 圧着又は圧縮タイプの終端インターフェースです

仕様●シリーズ:Mini-Lock●シリーズ番号:15137●CN1:ミニロック●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:ミニロック●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:100mm●定格電圧:250 V●定格電流:3.5 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:213-4367アズワン品番65-7383-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする