曜日別特売
XLS-16-5T-Q XLS - アルミニウム製 高真空L型バルブ 電磁式 ベローズ圧力バランス SMC 69287899

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XLS - アルミニウム製 高真空L型バルブ 電磁式 ベローズ圧力バランス

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個注文コード69287899品番XLS-16-5T-Q
参考基準価格(税別)¥43,230販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない

リード線取出方法ターミナル仕様制御電源の有無:(-) 制御電源なし、起動電圧:(5) DC24V、リード線取出し:(T) ターミナル、CE対応:(Q) CE対応CE-対応品CE対応品バルブサイズKF16起動電圧DC24V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする