曜日別特売
691127700006B 基板用端子台 127Bシリーズ 5mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 60個入 WURTH ELEKTRONIK 69288715

基板用端子台 127Bシリーズ 5mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 60個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(60個)注文コード69288715品番691127700006B
参考基準価格(税別)¥60,500販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
仕様●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac●シリーズ:127B●幅:18.6mm●コード番号:191-5980アズワン品番65-7747-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする