曜日別特売
233-506 基板用端子台 2.54mmピッチ 1袋 5個入 ワゴジャパン 69288907

基板用端子台 2.54mmピッチ 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード69288907品番233-506
参考基準価格(税別)¥6,470販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

2.54 mm ケージクランプコネクタ
特長と利点
単線、より線、フレキシブルな導体に適しています レバー操作 - 特殊工具不要 角度付きの導体入力 細かいピッチと低プロファイルによる省スペース設計

仕様●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:4A●定格電圧:150 V ac●コード番号:181-4658アズワン品番65-7771-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする