曜日別特売
691252800101 基板用端子台 2528シリーズ 10mmピッチ 1列 1極 緑 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK 69289720

基板用端子台 2528シリーズ 10mmピッチ 1列 1極 緑 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード69289720品番691252800101
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様●極数:1●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2528●材質:ナイロン66●コード番号:190-8917アズワン品番65-7739-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする