2383941-3 基板用端子台 3.81mmピッチ 1列 3極 1セット 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69289957

基板用端子台 3.81mmピッチ 1列 3極 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1セット(5個)注文コード69289957品番2383941-3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥5,240販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

TE Connectivity の基板 Terminal Block は、ライジングケージクランプ、プッシュインクランプ、ねじクランプなど、さまざまなワイヤ終端方式を備えています。この基板実装 Terminal Block と PCB ヘッダは、センターライン間隔を維持しながらエンドツーエンドでスタッキング可能です。高温ポリアミド製ハウジングに収容されています。コンタクト電流定格: 7 A電源及び信号回路用途で広く使用されています。動作温度範囲は -40 → +105 ℃ です コンタクトベースは銅合金 黒色

仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:3●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:基板実装●オス/メス:メス to オス●コード番号:226-1944アズワン品番65-7630-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする