曜日別特売
691305140012 基板用端子台 3051シリーズ 3.5mmピッチ 1列 12極 緑 1袋 240個入 WURTH ELEKTRONIK 69290018

基板用端子台 3051シリーズ 3.5mmピッチ 1列 12極 緑 1袋 240個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(240個)注文コード69290018品番691305140012
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
仕様●極数:12●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:12A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:3051●幅:9.2mm●コード番号:190-9573アズワン品番65-7747-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする