曜日別特売
691365110005 基板用端子台 3651シリーズ 3.5mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 69290770

基板用端子台 3651シリーズ 3.5mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード69290770品番691365110005
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様●極数:5●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3651●幅:19.3mm●コード番号:191-6653アズワン品番65-7760-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする