曜日別特売
691367110012 基板用端子台 3671シリーズ 3.5mmピッチ 1列 12極 緑 1箱 90個入 WURTH ELEKTRONIK 69290824

基板用端子台 3671シリーズ 3.5mmピッチ 1列 12極 緑 1箱 90個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(90個)注文コード69290824品番691367110012
参考基準価格(税別)¥189,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
仕様●極数:12●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:スクリュー●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac●シリーズ:3671●幅:10.4mm●コード番号:191-5557アズワン品番65-7732-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする