曜日別特売
691386700012 基板用端子台 386シリーズ 5mmピッチ 1列 12極 グレー 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 69290955

基板用端子台 386シリーズ 5mmピッチ 1列 12極 グレー 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード69290955品番691386700012
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様●極数:12●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:14A●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:386●幅:10.9mm●コード番号:191-2845アズワン品番65-7657-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする