30L クーラーバッグ アルミ製 モノタロウ 69291215

 

30L クーラーバッグ アルミ製 モノタロウ 69291215
30L クーラーバッグ アルミ製 モノタロウ 69291215
30L クーラーバッグ アルミ製 モノタロウ 69291215
30L クーラーバッグ アルミ製 モノタロウ 69291215
モノタロウ

クーラーバッグ アルミ製

(74件のレビュー)
1年間返品保証
容量(L)約30
内容量1個注文コード69291215品番30L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

手軽に使えるアルミ製やわらかタイプのクーラーバッグです。
保冷剤などを入れてご使用いただけます。
肩掛けベルト付きなので持ち運びで便利。
容量30Lタイプのみ持ち手付きです。
使わない時は付属の折りたたみ用ベルトでコンパクトに収納できます。

用途保冷剤などを入れてクーラーバッグに。容量(L)約30材質(本体)アルミ蒸着塩ビシート、発泡ポリエチレン、EVAシート、ポリエステル/(底板)ポリエステル/(肩掛けベルト)ポリプロピレン(本体)シルバー&ブラック/(肩掛けベルト)ブラック質量(g)約565寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×250×280収納の目安350ml缶45本、もしくは500mlペットボトル24本
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※先の尖ったものや硬いものなどこすると破れる場合があります。
※完全防水ではありません。ご使用の際は注意願います。
※水や液体を直接入れないでください。
※ドライアイスは使用しないでください。
※ご使用後は必ず乾いた布などで中身を拭いてから折りたたんでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、14が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6929121530L48935905TSCLB-3030L ソフトクーラーBOX TRUSCO 48935905ソフトクーラーBOXTRUSCO1個
2,998
税込3,298
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:74
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-21
用途: ドライブのドリンクに

500ミリで4本程度しか入りません。なんかものたりなく感じましたが、一気にのまないので、四本を飲むまで冷やして、足していくほうが効率的に感じました。保冷剤も小さくできるので、軽くて便利です。しかっりするなら保冷バックより冷蔵庫をかったほうがいいかなと思います

2025-09-19
用途: ランチボックスの保冷
oikosサービス業

20lのクーラーバックを以前購入していて、今回5lを追加購入。20lは買い物時に冷凍食品や生鮮食品を購入するときに活用しているが、5lはランチボックスの保冷用に購入。二人分の弁当と一緒に500mlのペットボトルを横にして2本入る大きさ。

2025-11-25
用途: 業務用
サービス業

夏場に熱中症対策として従業員に
持たせています。
大きさも容量も満足しています。

対象商品 : 39185729
2025-06-17
用途: お弁当入れ
その他業種

5Lの、このサイズは、お弁当や惣菜が入るので使い勝手がいいです。
肩掛け式で使いやすいと思います。
内部は、縦20cm × 横17cm × 深さ12cmくらい。
モノタロウ保冷剤を入れていると保冷効果も長持ちします。
質量200g 横100mm縦170mm 1パック(税込)¥483
質量 40g 横 75mm縦100mm 1パック(税込)¥120

対象商品 : 39185729
2025-09-02
用途: 会社にお弁当を持っていくのに使用
製造業

大きさも丁度良く、保冷力も期待通りでした。色が1色だったので、もう少し種類を増やして選べるようになると嬉しいです。

2025-06-17
用途: お弁当惣菜入れ
その他業種

小さくコンパクトに折りたたみできるところも便利です。
大まかに縦25cm × 横17cm × 厚み4cmくらいでしょうか。

2025-07-13
用途: スーパーでの買い物
不動産業

真夏の冷凍食品購入の量は多くなります。このお値段でこのサイズはニーズにあいました。

2025-05-22
用途: 買い物に!
民宿冨士飲食業

買い物時に冷蔵、冷凍物を入れるのにも入れやすく置きやすかった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
本体の材質が アルミ蒸着塩ビシート、発泡ポリエチレン、EVAシート、ポリエステルとなっていますが、断熱材としては何が何mm厚でしょうか。
回答:
発泡ポリエチレンが約5mmになります。
4が参考にしています
2021-06-22
質問:
表記されているサイズは外寸でしょうか。内寸でしょうか。
回答:
表記サイズは外寸です。 ソフトクーラーの為、内寸は設定されておりません。
3が参考にしています
2021-06-22

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする