曜日別特売
691411810002 基板用端子台 4118シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 69291217

基板用端子台 4118シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード69291217品番691411810002
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
仕様●極数:2●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4118●幅:12.5mm●コード番号:191-2749アズワン品番65-7638-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする