- 角バッグ 折りたたみ モノタロウ 69291242 - 角バッグ 折りたたみ モノタロウ 69291242 - 角バッグ 折りたたみ モノタロウ 69291242 - 角バッグ 折りたたみ モノタロウ 69291242 - 角バッグ 折りたたみ モノタロウ 69291242 - 角バッグ 折りたたみ モノタロウ 69291242

角バッグ 折りたたみ

(69件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69291242 品番 -
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

折り畳めてコンパクト。区分け、運搬に便利なツールバッグです。
69291233(大)は蓋付、69291233(大)に69291242(小)を2個並べて収納が出来ます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)250×140×250 ブラック 用途工具などの収納に 材質本体:ポリエステル、ベルト:ポリプロピレン 幅(mm)250 質量(kg)0.342 高さ(mm)250 奥行(mm)140 耐荷重(kg)約4 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)240×135×245
注意
※鋭利なものを入れると破れる恐れがありますので、ご注意ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、19人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:358

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 69
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69291233
2025-08-31
用途:
測定機器と清掃道具の仕分け
株式会社メディカルファシリティーズ 様 (建設業・工事業)

追加で専用バック2つ購入し電気測定機器とその他に分けましま。もう1セットもありウエスとケミカルに分けてます。ホムセンより安く買えて満足です

1人が参考にしています
2025-07-02
用途:
作業時の小物運搬
株式会社アルツ 様 (建設業・工事業)

前回購入したバッグとサイズを間違えて小ぶりなバッグを注文してしまいましたが、それなりに重宝しています。商品自体はなかなかしっかりしていて道具入れとして使用しています。

2025-02-03
用途:
畳めるけど積みかさねられるほど堅牢なのがよい
その他業種

中の骨を畳むとぺったんこになりますが、骨を広げると積み重ねてもぐらつかない程度には堅牢です。
バックとしてというより、ストレージとして秀逸です。

2024-12-10
用途:
工具の持ち運び
金融・保険業

電動ドリル+ビットケースを入れて、家の中での作業時に持ち運びます。また、空だと、牛乳1Lパック4本入りますので、買い物籠代わりにも使います。

2024-12-01
用途:
家庭内での道具入れ

少し小さめであるが丈夫な作りで重い金属系の工具類や資材を入れて保管しておくには家庭内使用の場合には便利である。ただ小サイズのものには蓋が付いていないので要注意である。

対象商品:
69291233
2024-06-20
用途:
ツールバッグ

ふたのマジックテープが弱い感じがします。構造上ピタッといかない時がありちょっと残念ですが、バッグとしては満足

2025-03-20
用途:
工具や部材の持ち運びなど
運輸・通信業

容量が大きいので色々入れられて便利です。
何の問題もありません。

2023-11-02
用途:
工具箱
製造業

価格のわりに強度があったので丸ノコとインパクトドライバー、バッテリーを入れてみましたが丁度収まりました。破れることなく使えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
防水機能はありますか。
回答:
防水機能はございません。
2022-03-15
質問:
蓋は取り外せますか。
回答:
蓋部分は片方が縫い付けされている仕様の為、取り外しはできません。
1人が参考にしています
2022-03-15
質問:
ショルダーバッグとして使用できますか。
また、肩紐の付属はございますか。
回答:
ショルダータイプとしての使用はできません。
肩紐の付属もございません。
2022-03-15

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする