691411710012B 基板用端子台 411Bシリーズ 5mmピッチ 1列 12極 グレー / 白 WURTH ELEKTRONIK 69291269

基板用端子台 411Bシリーズ 5mmピッチ 1列 12極 グレー / 白

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69291269品番691411710012B
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
仕様●極数:12●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー / 白●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:411B●幅:12.6mm●コード番号:191-7377アズワン品番65-7663-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする