曜日別特売
LKH01BK 1LEDミニクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69291407

LKH01BK 1LEDミニクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69291407
LKH01BK 1LEDミニクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69291407

1LEDミニクリップライト

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69291407品番LKH01BK
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

超高輝度白色LED3灯が大変明るく発光し、抜群の視認性を実現しました。360°調節可能な専用小型クリップを付属しています。

用途アウトドアや災害、雨天時にも最適な防雨型仕様です。全光束(Lm)(最大)約10付属品クリップ・アルカリボタン電池LR44×3個(テスト用)ブラック質量(g)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約17×17×55使用電池アルカリボタン電池LR44×3個電池寿命(連続時間)約4 (アルカリボタン電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨型電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69291407
2020-04-30
用途: 灯りのない場所での作業
DAY GARAGE自動車・二輪車・自転車関連業

ボールジョイント部の保持力が弱くて固定できません。
全体的に製品精度が悪くて、安い価格に見合う品物です

1が参考にしています
対象商品 : 69291407
2019-09-04
用途: 照明
その他業種

小型でクリップがついているので使いやすいです。連続点灯の場合は本体を回して電源オンにするタイプですが,お尻のスイッチを押している間だけ点灯させることもできるので,片手でちょっと光が欲しい場合などに重宝します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする