691412320011 基板用端子台 4123シリーズ 3.81mmピッチ 1列 11極 グレー 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK 69291418

基板用端子台 4123シリーズ 3.81mmピッチ 1列 11極 グレー 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード69291418品番691412320011
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様●極数:11●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:4123●幅:12mm●コード番号:191-5865アズワン品番65-7747-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする