曜日別特売
691413720005B 基板用端子台 413Bシリーズ 5mmピッチ 1列 5極 グレー 1箱 168個入 WURTH ELEKTRONIK 69291549

基板用端子台 413Bシリーズ 5mmピッチ 1列 5極 グレー 1箱 168個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(168個)注文コード69291549品番691413720005B
参考基準価格(税別)¥59,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数

仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:15A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:413B●幅:13mm●コード番号:191-5691アズワン品番65-7665-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする