ZA1051-K15L-FP1A-55 ZA - 小型真空ユニット/単体 SMC 69291557

ZA - 小型真空ユニット/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(5) DC24Vリード線取出方法L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m;ランプ、サージ電圧保護回路付注文コード69291557品番ZA1051-K15L-FP1A-55
参考基準価格(税別)¥25,980販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能

ファンクション(-) 標準タイプ (DCは1W)電磁弁組合せ(K1) 供給用:ノーマルクローズ & 破壊用:ノーマルクローズサクションフィルタ(F) サクションフィルタ付空気圧供給(P)ポート(5) Φ4 (エルボ)リード線取出方法L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m;ランプ、サージ電圧保護回路付仕様ノズル呼び径:(05) Φ0.5、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m/ランプ,サージ電圧保護回路付、マニュアルタイプ:(-) ノンロックプッシュ式、圧力センサ仕様:(P1A) 圧力センサ付 (0 ~ -101 kPa, 精度 +/-1% F.S.)、真空(V)ポート:(5) Φ4 (エルボ)タイプノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)電圧(V)(5) DC24V電源電圧(V)DC24ノズル口径(Φmm)0.5真空(V)ポートΦ4(エルボ)圧力センサ圧力センサ付(0~-101kPa、精度±1%F.S.)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする