フエニックス・コンタクト
基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 3極 1袋 250個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(250個)
注文コード
69291795
品番
1161119
参考基準価格(税別)
¥65,100
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
仕様
●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3070
アズワン品番
65-7500-84