YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
6LEDフラッシュライト
(1件のレビュー)
14日以内出荷
14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69291888
品番
LL38PW
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
明るく長寿命な超高輝度白色LEDを使用しています。場所を取らず、携帯に便利な軽量・コンパクト設計です。ストラップ付。
使用電池
単3形乾電池×3本 (別売)
材質
ABS
色
ホワイト
付属品
ストラップ
質量(g)
70
全光束(Lm)
(最大)約49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約38×38×190
光源
超高輝度白色LED(交換不可)
電池寿命(連続時間)
約40(アルカリ乾電池使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
6
防水性
防雨型(IP-X3相当)
電球の種類
LED
特殊用途
防雨