WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 7013Bシリーズ 3.81mmピッチ 1列 7極 黒 1セット 250個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(250個)
注文コード
69292030
品番
691701310007B
参考基準価格(税別)
¥151,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(250個入り)●極数:7●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:黒●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:7013B●深さ:9.2mm●コード番号:191-5728
アズワン品番
65-7663-65