HAB-1/4 逆止弁 Bシリーズ Festo 69292748

逆止弁 Bシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69292748品番HAB-1/4
参考基準価格(税別)¥7,280販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

Festo A シリーズ手動オーバーライドには、G 1/4 の空圧接続を備えた排気コンポーネントバルブ機能があります。最大動作圧力は 10 バールです。取り付けタイプ - ねじ式 公称サイズ: 7 mm 公称流量 - 165 l/min

仕様●メーカーシリーズ:B●インレット接続タイプ:ネジ●コンセント接続タイプ:スレッド●使用圧力範囲:10バール●コード番号:202-3548アズワン品番65-8031-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする