曜日別特売
BMF008P 近接スイッチ BALLUFF 69293378

近接スイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●スイッチ形状:角型●通常端子構成:1NO●電流 Max:128mA●最大AC電圧:24V●コード番号:240-5382注文コード69293378品番BMF008P
参考基準価格(税別)¥8,310販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
仕様●スイッチ形状:角型●通常端子構成:1NO●電流 Max:128mA●最大AC電圧:24V●コード番号:240-5382アズワン品番65-7793-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする