IMC30-10BPDZC0SA05 近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 IO-Link SICK 69293615

近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 IO-Link

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69293615品番IMC30-10BPDZC0SA05
参考基準価格(税別)¥54,700販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

概要一目でわかるタイプ: M18 及び M30 検出範囲:最大 10 mm 埋込型 速度と加速の監視 監視範囲: 6 ~ 12,000 パルス / 分および 0.1 ~ 2 パルス / 秒 2 スイッチング及びパルス出力を備えています インテリジェントな起動遅延 速度監視は、2 つのしきい値を使用して柔軟に設定できます IO-Link による柔軟なセンサ設定、監視、拡張診断、可視化あなたの利点速度に依存しない速度変化検出 従来の速度モニタより Faster Detection 速度変更後の再調整は不要です ソフトウェアによる正確で便利な設定 PLCからデータに簡単にアクセスできる入出力リンク 起動遅延機能を個別に設定する必要はありません 調整可能な速度しきい値(ヒステリシス)による信頼性の高い出力信号 PLC に高価なカウンタカードは不要ですSAM センサは、追加の IO-Link インターフェイスでシンプルかつインテリジェントな速度監視手段を提供しています。SAM は、速度に依存しない革新的な監視機能を備えた、従来型の速度モニタ又は革新的な加速モニタとして使用できます。調整可能な速度又は加速度しきい値を超えていないかをチェックし、スイッチング信号を提供します。SAM は、高速な応答時間、最大 12、000 パルス / 分の監視範囲、インテリジェントな起動遅延により、新しい基準を設定し、試運転作業と現場の用途に革新をもたらしています。用途搬送中の搬送ベルトの操作 マテリアルハンドリング中のロータリーバルブの動作ダクトシステムでのダンパの位置決め

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP 常時開●検出範囲:10 mm●接続方式:4 ピン、コネクタ M12●電源電圧:10 → 30 V●長さ:71mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:金属●短絡過負荷保護:あり●コード番号:209-3345アズワン品番65-7322-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする