YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
センサーナイトライト高輝度白色LED1灯
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
69293884
品番
NL30WH
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
用途
周囲が暗くなると光ります。
電球の種類
LED
質量(g)
68
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
43×43×100
光源
高輝度白色LED×1灯
使用電源
コンセント
センサー感知方式
明暗センサー
点灯方式
明暗センサー
光源色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
1灯
商品説明動画
センサーナイトライト高輝度白色LED1灯 NL30WH
参考になった