商品レビューを投稿する内容量1個注文コード69294166品番XS518BLPAL10
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 3 線 [Sn] 公称検出 距離 5 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ DC