曜日別特売
E2E-X9B1TL12-M1 近接センサ バレル形 検出範囲 9 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush IO-Link 700Hz omron(オムロン) 69294315

近接センサ バレル形 検出範囲 9 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush IO-Link 700Hz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:9 mm●接続方式:4-Pin M12 Connector●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:69.1mm●幅:12mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:Flush●出力開閉電流:16 mA●材質:Brass●短絡過負荷保護:あり●コード番号:188-9125注文コード69294315品番E2E-X9B1TL12-M1
参考基準価格(税別)¥7,640販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

Long-distance Detection Prevents Unexpected Facility Stoppages The worlds longest sensing distance With high-brightness LED, the indicator is visible anywhere from 360°
Only 10 Seconds to Replace a Proximity Sensor with the ″e-jig″ (Mounting Sleeve)
Cables with enhanced oil resistance enabled 2-year oil resistance Comes in a wide variation to make sensor selection easy

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:9 mm●接続方式:4-Pin M12 Connector●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:69.1mm●幅:12mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:Flush●出力開閉電流:16 mA●材質:Brass●短絡過負荷保護:あり●コード番号:188-9125アズワン品番65-7347-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする