商品レビューを投稿する内容量1個注文コード69294428品番XS7G12PC440
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 エンクロージャ材質:プラスチック 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 4 線 [Sn] 公称検出 距離 2 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ディスクリート出力タイプ PNP 電気接続ケーブル ケーブル長2 m ワイヤ絶縁材: PVC [Us] 定格供給 電圧 12 → 48 V dc スイッチング容量 mA <= 200 mA (過負荷及び短絡保護あり