曜日別特売
E2Q6N30ME3H 近接センサ ブロック形 検出範囲 30 mm 埋込型 100Hz omron(オムロン) 69294455

近接センサ ブロック形 検出範囲 30 mm 埋込型 100Hz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69294455品番E2Q6N30ME3H
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

E2Q6長方形近接センサ
検出距離を自由に変更できるE2Q6シリーズ長方形誘導型近接センサです。 この近接センサシリーズは、フリーワイヤ接続用の端子接続を変更し、検出距離を延長できます。 近接センサは防水性が高く、腐食に対する保護に優れ、非常に頑丈です。 E2Q6シリーズは標準リミットスイッチのフォーマットで作られ、代替の非接触ソリューションの用途に使用可能
フリーワイヤ接続端子付きのE2Q6シリーズ長方形誘導型近接センサ
検出方向は5方向(前方、90 o上、下、左、右)のいずれにも変更可能 4台のインジケータが、多方向からのセンサの動作ステータスを表示 フリーワイヤ接続用の端子台付きコンジットM20 検出距離延長 シールド付きモデル及びシールドなしモデル NPN又はPNP出力

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN●検出範囲:30 mm●接続方式:M20グランド●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:40mm●幅:40mm●奥行き:118mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:20 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃●コード番号:905-8796アズワン品番65-7325-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする