曜日別特売
J110V100WSY ハロゲンランプ両口金形100Wショート YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69294575

ハロゲンランプ両口金形100Wショート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69294575品番J110V100WSY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

横長・小型なので広範囲を強力に照らします。
投光器やセンサーライト等に最適です。

消費電力(W)100材質ガラス全長(mm)78質量(g)6口金R7s外径(Φmm)(ガラス球)9定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする