曜日別特売
G301210C ベビーボール球10W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69294934

 

G301210C ベビーボール球10W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69294934
G301210C ベビーボール球10W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69294934

ベビーボール球10W

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
口金E12
クリア
高さ(mm)46
内容量1個注文コード69294934品番G301210C
在庫数量:残り9点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)アウトレット
¥149129

クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。

用途店舗などの装飾照明に最適口金E12クリア高さ(mm)46質量(g)5径(Φmm)30定格寿命(時間)3000RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする