曜日別特売
G401710C ベビーボール球10W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69294968

 

G401710C ベビーボール球10W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69294968
G401710C ベビーボール球10W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69294968

ベビーボール球10W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
口金E17
クリア
高さ(mm)61
内容量1個注文コード69294968品番G401710C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。

用途店舗などの装飾照明に最適口金E17クリア高さ(mm)61質量(g)9径(Φmm)40定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする