DHTG-90-3-A 空圧ロータリアクチュエータ DHTG-90-3-Aシリーズ <= 0.03°角度 Festo 69295128

空圧ロータリアクチュエータ DHTG-90-3-Aシリーズ <= 0.03°角度

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69295128品番DHTG-90-3-A
参考基準価格(税別)¥757,000販売価格(税込)¥813,780
販売価格(税別)
739,800

Festo ロータリインデックステーブル DHTG-90-3-A は位置検出用です。指示された力とトルクはロックされたテーブルを指し、テーブルプレートでも作用します。サイズ:90 平行度ポペットバルブ ==0< 04 mm アキシャル ecc ポペットバルブ ==0< 02 mm 同心ポペットバルブ ==0<

仕様●メーカーシリーズ:DHTG-90-3-A●動作:ダブル●回転角度:<= 0.03°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9550アズワン品番65-8019-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする